曜日別特売
QE-8-15 足延長用ピン MAC8(マックエイト) 43700634

足延長用ピン

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
寸法A(mm)1.6
内容量1袋(100個)注文コード43700634品番QE-8-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

厚さのあるプリント基板にリード部品を半田付する時に、足の長さが足りない場合、本製品を利用する事により、取付ける事が出来ます。
本製品を厚いプリント基板(7mm以下)に半田付して固定し、上の穴に部品のリードを入れて半田付して下さい。

材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)1.6寸法B(mm)2.2寸法C(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする