曜日別特売
M8×12 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43701883

六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)12
ねじピッチ1.25
内容量1箱(500個)注文コード43701883品番M8×12
販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)12材質寸法t(mm)(1欄)3、(2欄)5寸法S(mm)4表面処理3価ブラック寸法e(mm)4.58先端形状棒先頭部形状六角穴付き寸法Z2(mm)(短い棒先)最小2、最大2.25、(長い棒先)最小4、最大4.3寸法dp(mm)5.5穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1283:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする