※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HotaluX(ホタルクス)
ライフルックHG
(1件のレビュー)
取扱い終了
地域運賃
内容量
1箱(4本)
注文コード
43702227
品番
FLR40SEX-N/M/36-HG2-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,640
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など
全長(mm)
1198
色
昼白色
質量(g)
255
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
全光束(Lm)
3100
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
36
平均演色評価数(Ra)
88
箱入数
4本
色温度(K)
6700
定格平均寿命(時間)
12000
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.1
定格ランプ電流(A)
0.44
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
もっと見る