曜日別特売

ライフルックHG

ライフルックHG - HotaluX(ホタルクス)ライフルックHG - HotaluX(ホタルクス)
(1件のレビュー)
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など全長(mm)1198質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36平均演色評価数(Ra)88箱入数4本定格平均寿命(時間)12000定格ランプ電流(A)0.44グリーン購入法適合内容量1箱(4本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43702218FLR40SEX-D/M/36-HG2-4P昼白色3450500095.8
14,640
6,998
7,698(税込)
当日出荷
53762967FLR40SEX-N/M/36-HG-4P昼白色3450500095.8
10,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
53762958FLR40SEX-D/M/36-HG-4P昼光色3100670086.1
10,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
43702227FLR40SEX-N/M/36-HG2-4P昼白色3100670086.1
14,640
取扱い終了
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53762967FLR40SEX-N/M/36-HG-4P43702218FLR40SEX-D/M/36-HG2-4PFLR40SEX-N/M/36-HG-4P ライフルックHG HotaluX(ホタルクス) 43702218ライフルックHGHotaluX(ホタルクス)1箱(4本)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53762958
2021-01-29
用途: 作業場証明

ちょうどいい明るさで
昼夜ともに目にも優しい光になっています
リピート確定です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする