ダイニチ工業
ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900G(W)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
43702489
品番
HD-C900G(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
個室にも、オフィスにも。インテリアになじむホワイト基調のデザイン選べる湿度設定。自動湿度コントロール。切タイマー付き。抗菌気化フィルター搭載。防カビフィルター搭載。
用途
加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策として。オフィス、店舗、待合室、寝室、リビングに。
質量(kg)
5.1
色
ホワイト
タンク容量(L)
4.7
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
470/470(最大 標準モード時)、283/283(最大 静音モード時)、14/18(最大 ecoモード時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
375×375×210
運転音(dB)
32(最大 標準モード時)、27(最大 静音モード時)、32(最大 ecoモード時)、15(最小 標準モード時)、15(最小 静音モード時)、15(最小 ecoモード時)
適合床面積
(木造和室)14.5畳まで/24m
2
まで、(プレハブ洋室)24畳まで/40m
2
まで
連続加湿時間(時間)
5.5(標準モード時)、7.8(静音モード時)、10.2(ecoモード時)
主な機能
湿度表示(LED)、半透明白色タンク、切タイマー、抗菌気化フィルター、防カビフィルター、チャイルドロック、給水サイン
最大加湿量(mL/h)
860(標準モード時)、600(静音モード時)、460(ecoモード時)
タンク寸法(mm)
322×109×181(キャップ含まず)
関連資料:
カタログ(3.77MB)
商品説明動画
ダイニチ加湿器の抗菌気化フィルターお手入れ方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43702489
HD-C900G(W)
59633580
HD-C900H(H)
ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造14.5畳まで/コンクリート24畳まで HD-C900H(H)
ダイニチ工業
1台
¥
27,980
税込
¥30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)