曜日別特売
AS-DUR010 装着式集尿器ダンディユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 43702848

AS-DUR010 装着式集尿器ダンディユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 43702848
AS-DUR010 装着式集尿器ダンディユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 43702848
AS-DUR010 装着式集尿器ダンディユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 43702848
AS-DUR010 装着式集尿器ダンディユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 43702848
AS-DUR010 装着式集尿器ダンディユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 43702848
AS-DUR010 装着式集尿器ダンディユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 43702848
AS-DUR010 装着式集尿器ダンディユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 43702848

装着式集尿器ダンディユリナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード43702848品番AS-DUR010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,500

シリコン製のレシーバーは、肌への負担を極力低減。就寝時(臥位)で使用、寝たまま使える装着式の男性用集尿器(採尿器)。

用途夜間の排尿でお悩みの方。夜間の排尿が心配な方。夜間多尿で何度も起きて、寝不足の方。セット内容レシーバー(受尿器)、導尿チューブ1.5m、集尿タンク2.8リットル、キャップ、専用パンツ、逆流防止膜、使い捨て吸水シート、洗浄ブラシ寸法(mm)レシーバー:58×135×60質量(g)レシーバー:70、集尿タンク:390タンク容量(mL)集尿:2800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※15cm以上の高低差が必要。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43702848AS-DUR01033672669AS-DUR010AS-DUR010 装着式集尿器ダンディユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 33672669装着式集尿器ダンディユリナー朝日産業(捕虫器・包装機器)1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする