MAC8(マックエイト)
ロジック用チェック端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
0.8
1
寸法H(mm)
5
3
5
3.5
6.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43703014
品番
SB-1-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
プリント基板板厚3.2tに使用するチェック端子です。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法H(mm)
5
寸法D
1
(mm)
1.5
寸法D
2
(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8