※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
クラシックノブ(キャップ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
色
ブラック
タイプ
Φ14.5用
注文コード
43707529
品番
LM040-3025-10
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックノブLMシリーズ専用のキャップです。
優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なツマミ・ノブ(コレットチャック式)用のキャップ
用途
測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など
材質
ポリアミド
幅(mm)
11
質量(kg)
0.003
色
ブラック
タイプ
Φ14.5用
奥行(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応