※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
コネクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
オフホワイト
ブラック
オフホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×120×22
42×120×22
54×156×22
42×90×22
54×116×22
42×60×22
54×76×22
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43707608
品番
OBL-12042-WM
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。
有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに
用途
データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など
材質
ASA+PC-FR
質量(kg)
0.042
色
オフホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×120×22
RoHS指令(10物質対応)
対応