曜日別特売
OKY-7536109 コントロールノブ(キャップ) 摂津金属工業 43707897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コントロールノブ(キャップ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
タイプΦ36用
内容量1個注文コード43707897品番OKY-7536109
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

コントロールノブOKYシリーズ専用のキャップです。
LED照明による視覚的なハイライトで操作を強化したツマミ・ノブ(コレットチャック式)

用途
測定・制御技術、医療・実験装置、通信機器、ビル管理システム、スマートファクトリーなど
材質ポリアミド6幅(mm)26.2質量(kg)0.002ブラックタイプΦ36用奥行(mm)26.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする