曜日別特売
VQC4101-51 V Series(VQC4101) SMC 43708132

 

VQC4101-51 V Series(VQC4101) SMC 43708132
VQC4101-51 V Series(VQC4101) SMC 43708132

V Series(VQC4101)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24注文コード43708132品番VQC4101-51
参考基準価格(税別)¥9,740販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準(0.95W)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする