丸玉工業
スーベニアバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
白無地
はっぴー小紋(鉄紺)
神奈川沖浪裏
凱風快晴・赤富士
東北
京都(マップ)
京都(影絵)
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43710469
品番
90360001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
小ぶりでマチ広なお土産袋
用途
機内持ち込み可能サイズ。ファスナー付でお土産袋に最適です。
仕様
ファスナー付&底ボール入
材質
PP不織布
幅(mm)
380
色
白無地
高さ(mm)
370
種類
手提げ&ショルダー
表面処理
マットPP貼り
マチ(mm)
200
持ち手寸法(mm)
25×550
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43710469
90360001
43710679
90371101
ラミクロスバッグ
丸玉工業
1セット(10枚)
¥
6,698
税込
¥
7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)