90313020 スタッフバッグ 丸玉工業 43711047

スタッフバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
ネイビー
内容量1セット(10枚)注文コード43711047品番90313020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

豊富なサイズとカラーバリエーション。巾着仕様なので中に入れたものを安全に守ります。

用途容量が大きいのでいろんな物が入ります。仕様コードストッパー付材質ポリエステル幅(mm)330ネイビーサイズL高さ(mm)430種類巾着(片巾着式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする