90320524 ECO コンパクトマイバッグ 丸玉工業 43711406

90320524 ECO コンパクトマイバッグ 丸玉工業 43711406
90320524 ECO コンパクトマイバッグ 丸玉工業 43711406

ECO コンパクトマイバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5枚)
スカイブルー
内容量1セット(5枚)注文コード43711406品番90320524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

急な荷物でも安心!手のひらサイズのエコバッグ。

用途たっぷりお買い物をしても安心の大容量約17L仕様本体収納用ポーチ付き材質ポリエステル幅(mm)390スカイブルーサイズM高さ(mm)630マチ(mm)(横)140
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする