曜日別特売
90341020 フェルトバッグ 丸玉工業 43711616

フェルトバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ネイビー
内容量1セット(5枚)注文コード43711616品番90341020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

暖かみのあるフェルト素材

用途
ホック付で中に入れる物を安全に守ります
仕様プラホック付材質PPフェルト幅(mm)430ネイビーサイズM高さ(mm)300種類手提げ&ショルダーマチ(mm)(底)130持ち手寸法(mm)25×550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする