90301071 コットンバッグ 丸玉工業 43711817

コットンバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
ナチュラル(生成り)
材質コットン
内容量1セット(10枚)注文コード43711817品番90301071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

地球にやさしいコットン素材

用途A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。仕様生地厚:3オンス材質コットン幅(mm)310ナチュラル(生成り)サイズA4ワイド高さ(mm)355種類手提げ袋持ち手寸法(mm)25×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする