丸玉工業
コットンバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10枚)
1セット(10枚)
1セット(50枚)
1セット(100枚)
色
ブラック
ナチュラル(生成り)
ナチュラル
T/Cホワイト
ネイビー
ブラック
材質
コットン
コットン
コットン(約3oz)
ポリエステル・コットン(約3oz)
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
43711844
品番
90301019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
地球にやさしいコットン素材
用途
A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。
仕様
生地厚:3オンス
材質
コットン
幅(mm)
310
色
ブラック
サイズ
A4ワイド
高さ(mm)
355
種類
手提げ袋
持ち手寸法(mm)
25×320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。