丸玉工業
厚手コットンバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5枚)
1セット(5枚)
1セット(50枚)
色
シュガーピンク
ナチュラル(生成り)
ネイビー
ブラック
オリーブ
グレー
ナチュラル
レッド
キャメル
シュガーピンク
材質
コットン
コットン
コットン(約12oz)
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
43712000
品番
90305053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
帆布素材の丈夫な生地を使用
用途
A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。
仕様
生地厚:12オンス
材質
コットン
幅(mm)
280
色
シュガーピンク
サイズ
A4マチ付
高さ(mm)
350
種類
手提げ袋
マチ(mm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。