VQZ1121B-5MJ1-C6-Q VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1121B) SMC 43712323

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1121B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手注文コード43712323品番VQZ1121B-5MJ1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルコイル電圧(V)DC24ポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする