マルエム産業
銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
6
6
8
10
12
15
寸法L(mm)
37
37
41
43
38
42
45
44
46
47
49
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43713314
品番
MC6-1/8(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途
銅管用継手
ねじの種類
PT
PT
0.125
適合管外径(Φmm)
6
H(mm)
14
形状
ハーフユニオン
寸法L(mm)
37
寸法d(mm)
4
寸法a(mm)
3.97
寸法D(mm)
6
寸法b(mm)
7
寸法I(mm)
28
寸法H1(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材