曜日別特売
MC6-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713339

 

MC6-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713339
MC6-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713339
MC6-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713339
MC6-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713339
MC6-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa マルエム産業 43713339

銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)6
寸法l(mm)34
内容量1個注文コード43713339品番MC6-3/8(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

用途銅管用継手ねじの種類PTPT3/8適合管外径(Φmm)6H(mm)14形状ハーフユニオン寸法L(mm)43寸法d(mm)4寸法a(mm)6.35寸法D(mm)6寸法l(mm)34寸法b(mm)7寸法I(mm)34寸法H1(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする