マルエム産業
銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
12
6
8
10
12
15
寸法l(mm)
36
28
32
34
29
33
36
37
39
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43713445
品番
MC12-1/2(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途
銅管用継手
ねじの種類
PT
PT
1/2
適合管外径(Φmm)
12
H(mm)
21
形状
ハーフユニオン
寸法L(mm)
47
寸法d(mm)
10
寸法a(mm)
8.16
寸法D(mm)
12
寸法l(mm)
36
寸法b(mm)
7
寸法I(mm)
36
寸法H1(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材