曜日別特売
MU6(B) 銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa マルエム産業 43713479

 

MU6(B) 銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa マルエム産業 43713479
MU6(B) 銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa マルエム産業 43713479
MU6(B) 銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa マルエム産業 43713479
MU6(B) 銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa マルエム産業 43713479

銅管くい込み継手 ユニオン 15MPa

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合管外径(Φmm)6
内容量1個注文コード43713479品番MU6(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

用途銅管用継手適合管外径(Φmm)6形状ユニオン寸法L(mm)48寸法d(mm)4寸法D(mm)6寸法b(mm)7寸法I(mm)30寸法H1(mm)14寸法l1(mm)30H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする