MLN12-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフエルボ 15MPa マルエム産業 43713628

 

MLN12-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフエルボ 15MPa マルエム産業 43713628
MLN12-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフエルボ 15MPa マルエム産業 43713628
MLN12-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフエルボ 15MPa マルエム産業 43713628
MLN12-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフエルボ 15MPa マルエム産業 43713628
MLN12-3/8(B) 銅管くい込み継手 ハーフエルボ 15MPa マルエム産業 43713628

銅管くい込み継手 ハーフエルボ 15MPa

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法d(mm)10
寸法L(mm)37
寸法D(mm)12
PT0.375
内容量1個注文コード43713628品番MLN12-3/8(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。

用途銅管用継手寸法L(mm)37寸法d(mm)10寸法a(mm)6.35寸法D(mm)12PT0.375寸法b(mm)7寸法I(mm)26寸法d1(mm)9H(mm)21h(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする