MN6(B) 銅管くい込み継手 ナット 15MPa マルエム産業 43713768

 

MN6(B) 銅管くい込み継手 ナット 15MPa マルエム産業 43713768
MN6(B) 銅管くい込み継手 ナット 15MPa マルエム産業 43713768
MN6(B) 銅管くい込み継手 ナット 15MPa マルエム産業 43713768
MN6(B) 銅管くい込み継手 ナット 15MPa マルエム産業 43713768

銅管くい込み継手 ナット 15MPa

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)6
内容量1個注文コード43713768品番MN6(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

15Mpa用の銅管用くい込継手。ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。

用途
銅管用継手
形状ナットTM12×P1.5寸法L(mm)15寸法d(mm)6H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする