マルエム産業
銅管くい込み継手 ユニオンチーズ 15MPa
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法D(mm)
12
6
8
10
12
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43713856
品番
MTU12(B)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途
銅管用継手
適合管外径(Φmm)
12
材質
炭素鋼S25C~S45C
形状
ユニオンチーズ
寸法L(mm)
34
寸法d(mm)
10
最高使用圧力(MPa)
5
寸法D(mm)
12
寸法b(mm)
7
寸法I(mm)
24
H(mm)
21
h(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材