VQZ1150BR-5L1-Q VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1150BR) SMC 43714746

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1_5_VALVE - ベース配管形バルブ(VQZ1150BR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付規格(Q) CE対応品注文コード43714746品番VQZ1150BR-5L1-Q
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付規格(Q) CE対応品ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする