VQZ1150R-6L1 V Series(VQZ1150R) SMC 43714877

 

VQZ1150R-6L1 V Series(VQZ1150R) SMC 43714877
VQZ1150R-6L1 V Series(VQZ1150R) SMC 43714877

V Series(VQZ1150R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付注文コード43714877品番VQZ1150R-6L1
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付規格(-) なしポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(6) DC12ファンクション(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする