VQZ1150R-5GB1-01 V Series(VQZ1150R) SMC 43714922

 

VQZ1150R-5GB1-01 V Series(VQZ1150R) SMC 43714922
VQZ1150R-5GB1-01 V Series(VQZ1150R) SMC 43714922

V Series(VQZ1150R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)ねじの種類(-) Rc注文コード43714922品番VQZ1150R-5GB1-01
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線リード線取出方法(G) グロメット (DC仕様)規格(-) なしポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする