VB-20-6-AB バッテリー用スプリングプローブ MAC8(マックエイト) 43719105

バッテリー用スプリングプローブ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1袋(10個)定格電流(A)5注文コード43719105品番VB-20-6-AB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。

材質ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-20~+100寸法L(mm)6定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下耐久性10000回RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする