MAC8(マックエイト)
バッテリー用スプリングプローブ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
定格電流(A)
5
注文コード
43719218
品番
VB-24-6-BA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリー等の充電、放電用に御利用ください。
材質
ボディ:黄銅、コンタクト部:黄銅、スプリング:ステンレス、Eリング:ステンレス
仕上
ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
ストローク(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
-20~+100
寸法L(mm)
6
定格電流(A)
5
動作力
1mmストロークで20g
取付穴径(Φmm)
4.2
接触抵抗(mΩ)
10以下
耐久性
10000回
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
1.0~3.0