MAC8(マックエイト)
スプリングプローブ用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
形状
A
注文コード
43719778
品番
VS-2-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングプローブの為のソケットピンです。
スプリングプローブを入れて御使用下さい。
材質
黄銅、洋白
仕上
金メッキ
形状
A
寸法H(mm)
1.46
寸法A(mm)
1.41
寸法F(mm)
6
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
1.28
寸法C(mm)
1.1
寸法G(mm)
24
取付穴径(Φmm)
1.35
RoHS指令(10物質対応)
対応