WD-15 足長ソケット MAC8(マックエイト) 43720049

足長ソケット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)15
メッキコンタクト:金、ボディ:スズ
内容量1袋(100個)注文コード43720049品番WD-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。

適合ピン径(Φmm)0.45~0.6プリント板取付穴径(Φmm)0.6寸法A(mm)15メッキコンタクト:金、ボディ:スズRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする