MAC8(マックエイト)
足長ソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法A(mm)
12
6
8
10.2
12
15
仕上
コンタクト:金、ボディ:スズ
コンタクト:金、ボディ:スズ
コンタクト:金、ボディ:金
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43720803
品番
WM-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅
仕上
コンタクト:金、ボディ:スズ
寸法A(mm)
12
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
125(AC,DC)
定格電流(A)
1
接触抵抗(mΩ)
10以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.45~0.6
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8
挿抜回数
100回以上
挿抜力(g)
70以上(1ピン当り)