MAC8(マックエイト)
ラッピング用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法A(mm)
0.64
0.5
0.64
1
寸法L(mm)
8
5
8
10
15
20
25
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43721573
品番
WV-2-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ラッピング用ですが途中にツバがある為、穴に落とし込んで半田付ができます。
材質
リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法L(mm)
8
寸法A(mm)
0.64
寸法B(mm)
1.3
寸法C(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.9