曜日別特売
YZS-125 ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 43722603

YZS-125 ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 43722603
YZS-125 ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 43722603
YZS-125 ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 43722603

ダイヤモンドホイール

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード43722603品番YZS-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

乾式切断
切断スピードが速い。抜群の切れ味。

用途コンクリート、ブロック、レンガ、タイル外径(Φmm)125刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)22最高回転数(min-1[r.p.m])12200適合被削材種コンクリート、ブロック、レンガ、タイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43722603
2018-04-23
用途: コンクリートの切断
宇野鐵工所製造業

比較的に、安価ですし素早く切断出来ます。耐久性もあり満足しています。

対象商品 : 43722603
2018-04-03
用途: 土間カッター時
菊地設備工業建設業・工事業

切れ味、くい込み共とても良く作業がはかどる事間違いないです。

対象商品 : 43722603
2017-03-27
用途: コンクリートの切断

買ってから1回しか使っていませんが、値段の割に良くきれます。

対象商品 : 43722603
2016-01-12
用途: コンクリート撤去で使用しました。
大和リゾート株式会社

コンクリート切断がスムーズに出来ました。
作業効率も改善されました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする