曜日別特売
VQZ212K-5MB1-C4 VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212K) SMC 43723688

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ212K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手注文コード43723688品番VQZ212K-5MB1-C4
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手切換方式(1) N.C. メタルシールリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付規格(-) なしポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(B) ロック式(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(K) 高圧タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする