曜日別特売
TLBP40VW502140A LEDベースライト TLBOシリーズ エコ・トラスト・ジャパン 43723857

LEDベースライト TLBOシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)21注文コード43723857品番TLBP40VW502140A
参考基準価格(税別)¥19,962販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

190.9Lm/wの高効率(TLBP40VW-501325A)
電力削減75%、C02排出量75%削減(LEDベースライトとFLR40W形蛍光灯2灯と比較)
LEDベースライトは53mmの薄型でスタイリッシュ
明るさは4種類
器具幅は160mm/230mm
低ノイズLEDベースライト照明<CISPR>。電磁波妨害対策でノイズが医療機器やテレビ、ラジオなどの電子機器に影響を及ぼしません。
製品保証は5年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。

仕様LEDユニット、電源内蔵種別40形質量(kg)2.2種類逆富士型使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)21定格電圧(V)AC90~242寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×53×230全光束(Lm)4000色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)190.5光源寿命40000時間光色昼白色相当明るさFLR40形×2灯式器具相当演色指数(Ra)80
注意
※一般屋内用です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする