VQZ215-5YZ1-01F-Q VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215) SMC 43724397

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(01) 1/8切換方式(1) N.C. メタルシール注文コード43724397品番VQZ215-5YZ1-01F-Q
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ポート数3ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8切換方式(1) N.C. メタルシールリード線取出方法(YZ) DINターミナル規格(Q) CE対応品使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする