曜日別特売
20-2-B 油圧スピンドル付2本アームプーラー KUKKO(クッコ) 43726648

油圧スピンドル付2本アームプーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:160
内容量1台注文コード43726648品番20-2-B
参考基準価格(税別)¥132,450販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。
スライド式平行ジョー付き。

質量(kg)4.52被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:160アーム長さ(mm)150最大荷重(t)7六角(mm)12・22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする