用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
揚程(m)4寸法L(m)4仕様【マスターリング】M8W16、【スイベルフック】WLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)160フック寸法g(mm)2830°吊り(t)3.3660°吊り(t)3リング寸法d(mm)16リング寸法t(mm)140リング寸法w(mm)80リング寸法s(mm)13フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35