用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
フック寸法a(mm)17フック寸法b(mm)71リング寸法d(mm)10フック寸法d1(mm)21フック寸法d2(mm)11フック寸法e(mm)110フック寸法g(mm)28フック寸法h(mm)20リング寸法s(mm)10リング寸法t(mm)80リング寸法w(mm)50揚程(m)1.5寸法L(m)1.5仕様【マスターリング】A8W10フックLHW5-6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.2860°吊り(t)1.15