曜日別特売
123-2 プライバー KUKKO(クッコ) 43726964

プライバー

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可120日以内出荷とは
内容量1個注文コード43726964品番123-2
参考基準価格(税別)¥12,450販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

こじったりする作業に最適です。

全長(mm)400質量(kg)0.51ハンドル形状四角形先端幅(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする