用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック寸法a(mm)29フック寸法b(mm)107リング寸法d(mm)23フック寸法d1(mm)35フック寸法d2(mm)15フック寸法e(mm)169フック寸法g(mm)45フック寸法h(mm)30リング寸法s(mm)17リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)90揚程(m)3寸法L(m)3仕様【マスターリング】A8W22フックLHW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/O30°吊り(t)5.1460°吊り(t)4.6