LHW07-M8W18 JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18 コンドーテック 43727523

LHW07-M8W18 JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18 コンドーテック 43727523
LHW07-M8W18 JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18 コンドーテック 43727523
LHW07-M8W18 JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18 コンドーテック 43727523
LHW07-M8W18 JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18 コンドーテック 43727523
LHW07-M8W18 JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18 コンドーテック 43727523

JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
揚程(m)5
内容量1組注文コード43727523品番LHW07-M8W18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック寸法a(mm)20フック寸法b(mm)88リング寸法d(mm)19フック寸法d1(mm)25フック寸法d2(mm)12フック寸法e(mm)136フック寸法h(mm)26リング寸法s(mm)14リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)95揚程(m)5寸法L(m)5仕様【マスターリング】M8W18ロープ径(Φmm)16フックLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63フック寸法W(mm)34
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする