VQZ2220BR-5YO1-C6 VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220BR) SMC 43727757

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2220BR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし注文コード43727757品番VQZ2220BR-5YO1-C6
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類(-)Rc切換方式(2)2位置ダブルリード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする