用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ揚程(m)2.5寸法L(m)2.5仕様【マスターリング】A8W18、【スイベルフック】WLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63リング寸法d(mm)18リング寸法t(mm)135リング寸法w(mm)75リング寸法s(mm)14フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35