用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ揚程(m)1寸法L(m)1仕様【マスターリング】M8W10、【スイベルフック】WLHW5-6ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)160フック寸法g(mm)2830°吊り(t)1.2860°吊り(t)1.15リング寸法d(mm)11リング寸法t(mm)90リング寸法w(mm)65リング寸法s(mm)10フック寸法h(mm)20フック寸法a(mm)17フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35