曜日別特売
406-90 打撃メガネ KUKKO(クッコ) 43728294

打撃メガネ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(mm)90
90
85
95
27
30
32
34
36
38
41
46
50
55
60
65
70
75
80
100
105
110
115
120
全長(mm)380
内容量1丁注文コード43728294品番406-90
参考基準価格(税別)¥65,020販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

頑丈でコストパフォーマンスに優れた打撃用メガネレンチです。

形状ストレート厚さ(mm)メガネ部:40全長(mm)380質量(kg)4.78外径(Φmm)メガネ部:150サイズ(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする