曜日別特売
WLHW05-A8W10 JIS ロック止ワイヤ 12mm スイベルフックWLHW5-6付 コンドーテック 43728598

WLHW05-A8W10 JIS ロック止ワイヤ 12mm スイベルフックWLHW5-6付 コンドーテック 43728598
WLHW05-A8W10 JIS ロック止ワイヤ 12mm スイベルフックWLHW5-6付 コンドーテック 43728598
WLHW05-A8W10 JIS ロック止ワイヤ 12mm スイベルフックWLHW5-6付 コンドーテック 43728598
WLHW05-A8W10 JIS ロック止ワイヤ 12mm スイベルフックWLHW5-6付 コンドーテック 43728598
WLHW05-A8W10 JIS ロック止ワイヤ 12mm スイベルフックWLHW5-6付 コンドーテック 43728598

JIS ロック止ワイヤ 12mm スイベルフックWLHW5-6付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
揚程(m)4
内容量1組注文コード43728598品番WLHW05-A8W10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ揚程(m)4寸法L(m)4仕様【マスターリング】A8W10、【スイベルフック】WLHW5-6使用荷重(t)2.24(垂直吊り2本吊り時)寸法d(mm)10寸法a(mm)17寸法t(mm)80寸法e(mm)160ロープ径(Φmm)12寸法W(mm)35寸法s(mm)10寸法d2(mm)12寸法h(mm)20寸法g(mm)28寸法w(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O
注意
※1本吊りは厳禁です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする